ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
以前のやつはきゅっと締めるとロックの根元から切れることがあったんだけど、今回のやつは大丈夫。リピできるのはコスパ良好。
リピートタイに比べ幅狭ですが、仮止めには十分でした。
リピードバンドは何種類か買いました。何度か使っているとツメが引っかからなくなってしまうものがありましたが、この商品は今のところ大丈夫です。
過去に使用していたモノが劣化で使えなくなり、また、一時期、MonotaROさんからも廃盤に成ってましたので心配しましたが、復活したのでリピートです!
いつも助かってます☆☆☆
ボタンを押すスペースがなければ、外すのに一苦労
基本ゆるゆるで固定して外す想定の設計
はっきりいって普通の結束にした方がマシ
おすすめしない商品である!!
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
防獣ネットを支柱のイボ竹に固定するときに使用.張り具合を調整も出来て作業がはかどった
繰り返して使えて、工具なしで解除できるので、リピートバンドを選択しました。
電気器具のコードを一時的に束ねておくなど、いろいろな用途に万能なので、大変便利です。普通のバンドよりは価格が上ですが、繰り返し使えること、汎用性を考えるとお得だと思います。