MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の ライダーズグッズ
MARUTO(大久保製作所)の 防寒用品
MARUTO(大久保製作所)の バイク用ハンドルカバー
丸目カブ用ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66001620
品番
HC-PRM001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
50年以上 業務用として全国の郵便屋さん、新聞屋さんに愛され続けたヤママルトのハンドルカバーを、普段のツーリングやアウトドアの場でも使いやすいデザインに。
用途
ハンドルカバー
材質
外装:塩化ビニール/内装:ウレタン・アクリルボア付き
色
グリーン
適合車種
スーパーカブ50(AA09/AA01)、スーパーカブ110(JA07/JA44/JA59)、リトルカブ(AA01)
注意
※ヘッドライトの両サイドにフロントウィンカーがあるタイプのスーパーカブに取り付け可(スーパーカブC125には取り付け不可)