IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
3
接点構成
2a2b
注文コード
66001687
品番
CW1K-33DE22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
両リターン
接点構成
2a2b
保護構造
IP66
端子形状
ねじ(M3.5)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3
接点材質
銀接点
鍵不抜仕様
中抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ