※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF4002AWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 66001977 GF4002AWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 66001977 GF4002AWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 66001977 GF4002AWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D 66001977

防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)4200 校正証明書一般校正 注文コード66001977 品番GF4002AWP-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など21種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー、一般校正証明書 仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約5 タイプベーシック型 電圧(V)入力:AC100〜240(+10%、-15%) 電源ACアダプタ(標準付属):TB248 ひょう量(g)4200 最小表示/目量(mm)0.01g 最小表示(g)0.01 計量皿寸法W(mm)165 計量皿寸法D(mm)165 外形寸法D(mm)326 外形寸法W(mm)212 サンプル数(個)登録サンプル数5、10、25、50、または100個 外形寸法H(mm)171 繰返し性0.01g(標準偏差) 消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02g 感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316 校正証明書一般校正
注意
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする