ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66002295 品番E-RD5FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。

質量(g)200 寸法A(mm)145 寸法D(Φmm)2 寸法E(mm)1 寸法B(mm)80 寸法C(mm)16 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.02 使用電池CR2032 測定長(mm)50 寸法F(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする