曜日別特売
LW6J-33C24GGD-501 フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 66002423

フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台ノッチ数3接点構成2c注文コード66002423品番LW6J-33C24GGD-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
動作方式両リターン接点構成2c保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)45ノッチ数3照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点鍵不抜仕様中抜け操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ照光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする