ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)20〜200 注文コード66002487 品番E-RX20FW(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。
円錐測定子により安定した測定ができます。
ボタン一つで測定データを送信します。
送信機内蔵のコンパクト設計。
アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。

質量(g)370 測定範囲(mm)20〜200 寸法A(mm)370 角度(°)40 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)16 寸法C(mm)35 器差(mm)±0.05 最大穴径(mm)19 使用電池CR2032 寸法E(Φmm)2 最小穴径(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする