E-RX20FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 66002496

ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)20~200注文コード66002496品番E-RX20FW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。
円錐測定子により安定した測定ができます。
ボタン一つで測定データを送信します。
送信機内蔵のコンパクト設計。
アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。

質量(g)370測定範囲(mm)20~200寸法A(mm)370角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする