E-LSM R20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002548 E-LSM R20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002548 E-LSM R20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002548

リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜200 注文コード66002548 品番E-LSM R20J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。

測定範囲(mm)0〜200 用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)外側ジョウ:110 質量(kg)0.24 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) メーカー商品コード170711
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする