曜日別特売
E-PEAK20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所) 66002591

E-PEAK20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所) 66002591
E-PEAK20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス KANON(中村製作所) 66002591

最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)0~200
内容量1セット注文コード66002591品番E-PEAK20(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
測定範囲(mm)
0~200
器差(mm)
±0.02
最小表示量(mm)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする