E-RF30J(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所) 66002609 E-RF30J(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所) 66002609

俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66002609 品番E-RF30J(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はRoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。
デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)16〜300 最小表示(mm)0.01 用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)ジョウ:32 質量(g)500 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm)3〜14 メーカー商品コード171121
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする