KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 力量測定(トルク等)
KANON(中村製作所)の トルクゲージ
トルクゲージ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
最小目盛
1mN・m
測定範囲
5〜60mN・m
注文コード
66003397
品番
MN60SGK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・測定範囲・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
測定範囲
5〜60mN・m
用途
超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
全長(mm)
106
質量(g)
290
精度(%)
(トルク)±3
最小目盛
1mN・m
外径(mm)
43
チャック範囲dmt(mm)
1〜6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません