KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチ
KANON(中村製作所)の スパナ/レンチその他
トルクゲージ 置針付 N600-1SGK-G MN60SGK-G
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66003607
品番
MN60SGK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます
置針タイプもございます
左右両用です
全長(mm)
106
測定範囲
(mN・m/cN・m) 5〜60
質量(g)
290
コード
119-0165754
最小目盛
(mN・m/cN・m) 1
チャック径(Φmm)
1〜6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません