トルクゲージ 置針付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小目盛(cN・m)0.2 注文コード66003659 品番CN15SGK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は最小目盛・測定範囲・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。

チャック径(Φmm)1〜8.5 質量(g)600 寸法(mm)134 外径(Φmm)63 目盛板径(Φmm)53 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)73 最小目盛(cN・m)0.2 トルク測定範囲(cN・m)1〜15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする