※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66003756
品番
KDTA-MN800DH(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途
N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
トルク測定範囲(cN・m)
3~800
仕様
電源充電式
材質
スチール
質量(kg)
1.8
出力
データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示
0.1cN・M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×123×65
連続使用時間(時間)
約12
充電時間(時間)
約3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません