Fonte 万年筆

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ゴールドスケルトン 注文コード66004734 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体素材が半透明で、中のインクの色が透けて見えるスケルトン万年筆【Fonte(フォンテ)】の第1弾。
全6色展開です。"Fonte"とはイタリア語で「泉」を意味します。
コンコンと泉が湧き上がるように。
ペン先を紙にのせ、なめらかにインクが滑り出す
その至福の瞬間を味わってほしい――そんな思いから、この名をつけました。
600円と低価格なため、初めて万年筆を使用される方にもぴったりの商品です。
コンバーター付きなので、好きなインクをいれることでインクの色を最大限楽しむことができます。
もちろんコンバーターを取り外し、インクカートリッジでの使用も可能。
滑らかな書き心地で、日常使いにも最適のアイテムです。

材質本体:PC、パーツ:銅、ぺン先:ステンレス ゴールドスケルトン 質量(g)約16 長さ(mm)約135 径(Φmm)胴軸:(最大)12、キャップ:約17(クリップを除く)
注意
※欧州統一規格のため、一部他社製品とも互換性がございます。
※インクカートリッジは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66004743
2025-08-07
用途:
筆記作業
その他業種

最高です。他のメーカーの低価格帯と比較して安定したインクフローそしてはっきり滑らかにラメも出ます。ペン先はFですがMに近い感じです。細字を希望される方には他のメーカーが良いと思いますがノートに書く、A5サイズの手帳に書くならFonte一択です。最近のFonteはキャップと本体を別売りにしたり値段を上げてきていますが正直モノタロウさんのもののほうがコスパ良く優れています。

対象商品:
66004777
2022-10-23
用途:
万年筆として
教育・研究機関

夫のリクエストで購入しました。コレクションに加わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする