大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク
MT2
材質
SKH64
注文コード
66004744
品番
S-TPRT 21XMT2
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH64
刃数
8
全長(mm)
235
刃長(mm)
135
シャンク
MT2
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
20.8
柄長さ(mm)
78.5
太径D(Φmm)
23.5