大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全306種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66005040
品番
T-STKC 10X0.7
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
50
首径(mm)
4
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
TiCNコーティング
刃幅(mm)
0.7
首長(mm)
14.3