強力型キーシードカッター TiCNコーティング T-STKC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66005128 品番 T-STKC 10X1.6
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数8 全長(mm)50 首径(mm)4 柄径(Φmm)10 外径(Φmm)10 表面処理TiCNコーティング 刃幅(mm)1.6 首長(mm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする