Greeful リフィル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ5mm方眼 注文コード66005249 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

大人の欲しい(greed)を叶える(full)、ありそうでなかった大人の男性向け雑貨ブランド【Greeful(グリーフル)】のステーショナリーライン。
ボールペンはもちろん万年筆などの濃いインクでも裏写りしにくい上質な日本製の紙を使用。
オリジナル台紙はインデックスや下敷き、タイトルをつけてノートの表紙としても。

種別S タイプ5mm方眼 寸法(幅W×高さH)(mm)100×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする