曜日別特売
- Greeful ペンケース Greeful(グリーフル) 66005443

- Greeful ペンケース Greeful(グリーフル) 66005443
- Greeful ペンケース Greeful(グリーフル) 66005443

Greeful ペンケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ブラック×ワイン
サイズS
内容量1個注文コード66005443品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大人の欲しい(greed)を叶える(full)、ありそうでなかった大人の男性向け雑貨ブランド【Greeful(グリーフル)】のステーショナリーライン。
ベーシックカラーをベースにサイドに色を利かせたシックなペンケース。
コンパクトに持ち運べるスマートなペンケース。
※収納本数:約2本
手元が映えるバイカラー5色展開。

材質ポリウレタン、ポリエステル、銅ブラック×ワインサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×25×25収納本数(本)2開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする