IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ケーブル長(m)
2
注文コード
66006097
品番
SA1E-LBN3-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定反射形(BGSタイプ)
検出光
レーザー
検出距離(mm)
20〜300
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
制御出力
NPN出力