SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)1 制御出力NPN出力 注文コード66006246 品番SA1E-LTN3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はケーブル長・制御出力6種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出方式透過形 検出光レーザー 検出距離(mm)30000 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) ケーブル長(m)1 接続方式ケーブル 制御出力NPN出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする