超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)3 注文コード66008278 品番CC-OEC3 A-1
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は柄径など21種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)1.3 柄径(Φmm)3 面取(mm)0.13 表面処理Cコート コーナーR(mm)0.2 太径D(Φmm)(2.41) 元径(mm)1.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする