大洋ツール
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66008296
品番
CC-OEC3 A-3
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
柄径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
超硬Z20
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.79
柄径(Φmm)
6
面取(mm)
0.25
表面処理
Cコート
コーナーR(mm)
0.4
太径D(Φmm)
(5.01)
元径(mm)
3.22