超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)6 注文コード66008400 品番CC-OEC3 P-3
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は柄径など21種類から選べます 他の種類を見る

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)2.8 柄径(Φmm)6 面取(mm)0.2 表面処理Cコート コーナーR(mm)0.4 太径D(Φmm)(5.01) 元径(mm)3.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする