※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
2~6
注文コード
66008760
品番
N6QSPK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)
2~6
ヘッド形状
ラチェット形
角ドライブ(mm)
6.35(1/4")
全長(mm)
約174
精度(%)
±3
負荷方向
右
質量(kg)
約0.17
寸法H(mm)
19.5
寸法A(mm)
18.2
寸法S(mm)
24
有効長(mm)
125
寸法B(mm)
9.6
最小単位
0.01
寸法G(mm)
7.5
寸法R(mm)
12
寸法C(Φmm)
15
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません