※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 集合灯
SLC40シリーズ集合表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
AC/DC24
仕様
単色全面照光
品名
LEDユニット
注文コード
66008766
品番
SLCN-42M-YT
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様・品名
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単色全面照光
適合機種
SLC40
色
黄
質量(g)
約9.2
品名
LEDユニット
定格電圧(V)
AC/DC24
定格通電電流(A)
0.015