※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC40シリーズ集合表示灯

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC/DC24 仕様単色全面照光 品名スポット照光専用LEDユニット 注文コード66008784 品番SLCN-42ST-GT
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は定格電圧・仕様・品名など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様単色全面照光 適合機種SLC40 質量(g)約9.4 品名スポット照光専用LEDユニット 定格電圧(V)AC/DC24 定格通電電流(A)0.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする