SLC30シリーズ集合表示灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 品名スポット照光専用LEDユニット 定格通電電流(A)11 ランプ電圧(V)AC/DC24(AC周波数50/60H) 注文コード66008985 品番SLDN-32ST-AT
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は品名・定格通電電流・ランプ電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
適合適合シリーズ SLC30 質量(g)約4.5 品名スポット照光専用LEDユニット ランプ電圧(V)AC/DC24(AC周波数50/60H) 定格通電電流(A)11 照光色アンバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする