LW6F-21C53PW フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 66009606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台ノッチ数2注文コード66009606品番LW6F-21C53PW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
動作方式右リターン接点構成1c保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC12端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)90ノッチ数2照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする