アルミディープホールシャープペン+替芯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66009758 品番AMK1-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製ディープホールシャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミディープホールシャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適です。フック付きのペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てます。ペンシルホルスターを取り付けたままでもマーキングが可能です。[替芯セット]120mm芯 ブラック(2B)6本が付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。

用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングに セット内容アルミディープホールシャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、120mm芯 ブラック(2B)×6本 材質アルミ・メタル 長さ(mm)本体ペンシル:約157、 芯径(mm)2.8 芯長さ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする