アルミ精密シャープペンシル+替芯セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66009767 品番APPK1-PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER PROアルミ製精密シャープペンシル&替え芯のセットです。[アルミ精密シャープペンシル]高品質なアルミボディを採用し、ペンシルエンドは転がり防止仕様になっています。コントロール性を向上させるテクスチャーグリップです。1.3mm芯はより正確なマーキングに最適です。携行に便利なフック付きのペンシルホルスター付属します。[替芯セット]径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)24本付属します。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。持ち運び、ツールバッグへの収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース付です。

用途建築用マーカーシャープペンシル、セラミック、プラスチック、木材、金属などにのマーキングに セット内容アルミ精密シャープペンシル、ペンシルホルスター、替芯ホルスターケース、径1.3mm×長さ120mm芯 ブラック(2B)×24本 材質アルミ・メタル 長さ(mm)本体ペンシル:約143、ペンシルホルスター装着時:約165 芯径(mm)1.3 芯長さ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする