WORKPRO
WORKPROの ペンチ/プライヤ/ニッパー
WORKPROの プライヤ
WORKPROの プライヤーセット
プライヤーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66009776
品番
WP201008
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セット内容
6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本
材質
金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR
質量(g)
539
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24