WORKPRO
WORKPROの スパナ/レンチ
WORKPROの モンキーレンチ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66009889
品番
WP272014
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。
用途
配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合
材質
ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
全長(mm)
200 (8インチ)
質量(g)
286
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200× 70× 16