WORKPRO
WORKPROの ドライバー/ビット
WORKPROの ドライバー
WORKPROの ラチェットドライバー
ラチェット式ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66009916
品番
WP200517
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セット内容
ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル
材質
プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV
質量(g)
407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185× 96× 33