万能ハサミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66009995 品番WP332014
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。

材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR 質量(g)62 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15 最大切断能力(mm)Φ12まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする