WORKPRO
WORKPROの 土農具
WORKPROの スコップ
折りたたみスコップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66010011
品番
WP335006
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表面に塗装が施されています。簡単に折りたためるコンパクトなデザインです。
用途
キャンプに最適
材質
高炭素鋼
全長(mm)
(展開時)570
質量(g)
1018
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×15×55