曜日別特売
E-PK15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルポイントノギス KANON(中村製作所) 66010081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルポイントノギス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66010081品番E-PK15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする