※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直読デジタル丸穴ピッチノギス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66010108 品番E-RX20BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ
データ出力機能付
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

質量(g)360 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 最大穴径(mm)Φ19 測定長(mm)20〜200 最小穴径(mm)Φ3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする