※製品代表画像
岡崎精工
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端角(°)
90
60
90
120
シャンク径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010675
品番
NPDC060-090
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途
ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)
刃径(Φmm)
6
溝長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート