岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の 座ぐり工具・カッター
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66010894
品番
CBCS06
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
呼び
6
刃径(Φmm)
10.4
シャンク径(Φmm)
8
案内径(mm)
6.2
案内長(mm)
6
刃長(mm)
15
シャンク長(mm)
32
全長(mm)
58
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
六角穴付ボルトの座ぐり用