岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターT型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66011217
品番
CSC1T1-15
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。
刃径(Φmm)
15
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
全長(mm)
110
面取径(mm)
6〜14
シャンクNo.
MT1
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
用途
非鉄金属の面取り作業