※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤレスデータ送信ノギス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011219 品番 TES5FW
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。
トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます
送信機はデジタル表示部に内蔵されています。

測定範囲(mm)【隙間】0.2〜4.8 電源CR2032(1個) 最小表示量(mm)0.1 許容誤差【SMPE】最大±0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする