※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルブレードノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011271 品番 E-BL15BL
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。

質量(g)160 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 測定長(mm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする