※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66011280
品番
E-RMS15BL
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
小径穴用の丸穴ピッチノギス
専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。
外部出力機能付き
質量(g)
160
測定範囲(mm)
ピッチ上段 5〜150 ピッチ下段3〜150
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
最大穴径(mm)
Φ4
最小穴径(mm)
Φ0.8