画像準備中

面取カッターT型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011296 品番 CSC1T2-40
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
モールステーパーシャンク。
OK-Cコート品となります。

刃径(Φmm)40 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 全長(mm)170 面取径(mm)16〜38 シャンクNo.MT2 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途非鉄金属の面取り作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする