※製品代表画像

面取カッターU型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011348 品番 CSC2S08S
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

刃径(Φmm)8 シャンク径(mm)8 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 全長(mm)55 切刃形状1枚刃 先端径(mm)- 面取径(mm)2〜7 シャンク長(mm)- 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途鉄、ステンレス鋼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66011357
2022-06-09
用途:
板金加工

岡崎精工さんのシャンクをよく購入しています。
配送がたまに遅いですが、使い勝手はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする