曜日別特売
LSPE-MT 35X100XMT4 MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツール 66011367

MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)35刃数10刃長l(mm)100注文コード66011367品番LSPE-MT 35X100XMT4
参考基準価格(税別)¥109,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数10全長L(mm)240表面処理ノンコート刃径D(Φmm)35刃長l(mm)100シャンク(MT No.)4ねじれ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする