※製品代表画像

面取カッターU型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66011375 品番 CSC2S12-36
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。

刃径(Φmm)36 シャンク径(mm)12 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 全長(mm)90 切刃形状1枚刃 先端径(mm)8 面取径(mm)11〜35 シャンク長(mm)72.5 表面処理OK-C(TiAIN)コート 用途鉄、ステンレス鋼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66011357
2022-06-09
用途:
板金加工

岡崎精工さんのシャンクをよく購入しています。
配送がたまに遅いですが、使い勝手はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする